Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R98 ASME B16.20

  • ERIKS:11957884
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.307,84/ stukexcl. btw

€ 1.582,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R98
Nominale diameter (ASME)
36 in
Breedte
22.23 mm
Hoogte
27 mm
Buitendiameter
1044.58 mm
Steekcirkel
1022.35 mm
Binnendiameter
1000.12 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C