€ 1.075,23/ stukexcl. btw
€ 1.301,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R96 |
Nominale diameter (ASME) | 32 in |
Hoogte | 27 mm |
Buitendiameter | 936.63 mm |
Breedte | 22.23 mm |
Steekcirkel | 914.4 mm |
Binnendiameter | 892.17 mm |
Materiaal | 316L |
Hardheid | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -100 tot 870 °C |