Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R95 ASME B16.20

  • ERIKS:15049992
Image 1
Opslaan in lijst

€ 842,27/ stukexcl. btw

€ 1.019,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R95
Nominale diameter (ASME)
30 in
Breedte
19.05 mm
Buitendiameter
876.3 mm
Hoogte
23.9 mm
Steekcirkel
857.25 mm
Binnendiameter
838.2 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C