Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R94 ASME B16.20

  • ERIKS:15049991
Image 1
Opslaan in lijst

€ 775,15/ stukexcl. btw

€ 937,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R94
Nominale diameter (ASME)
28 in
Binnendiameter
781.05 mm
Steekcirkel
800.1 mm
Hoogte
23.9 mm
Breedte
19.05 mm
Buitendiameter
819.15 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C