€ 708,85/ stukexcl. btw
€ 857,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R93 |
Nominale diameter (ASME) | 26 in |
Buitendiameter | 768.35 mm |
Steekcirkel | 749.3 mm |
Binnendiameter | 730.25 mm |
Hoogte | 23.9 mm |
Breedte | 19.05 mm |
Materiaal | 316L |
Hardheid | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -100 tot 870 °C |