€ 97,21/ stukexcl. btw
€ 117,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R92 |
Buitendiameter | 239.73 mm |
Binnendiameter | 217.47 mm |
Breedte | 11.13 mm |
Steekcirkel | 228.6 mm |
Hoogte | 15.9 mm |
Materiaal | 316L |
Hardheid | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -100 tot 870 °C |