€ 353,79/ stukexcl. btw
€ 428,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R91 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Breedte | 31.75 mm |
Binnendiameter | 228.6 mm |
Buitendiameter | 292.1 mm |
Hoogte | 38.1 mm |
Steekcirkel | 260.35 mm |
Materiaal | 316L |
Hardheid | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -100 tot 870 °C |