€ 133,93/ stukexcl. btw
€ 162,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R90 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Binnendiameter | 133.35 mm |
Hoogte | 27 mm |
Steekcirkel | 155.58 mm |
Buitendiameter | 177.81 mm |
Breedte | 22.23 mm |
Materiaal | 316L |
Hardheid | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -100 tot 870 °C |