Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R89 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15049986
Image 1
Opslaan in lijst

€ 74,66/ stukexcl. btw

€ 90,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R89
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Steekcirkel
114.3 mm
Breedte
19.05 mm
Binnendiameter
95.25 mm
Buitendiameter
133.35 mm
Hoogte
23.9 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C