€ 81,70/ stukexcl. btw
€ 98,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R88 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Buitendiameter | 141.88 mm |
Binnendiameter | 103.78 mm |
Hoogte | 23.9 mm |
Steekcirkel | 122.83 mm |
Breedte | 19.05 mm |
Materiaal | 316L |
Hardheid | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -100 tot 870 °C |