€ 55,59/ stukexcl. btw
€ 67,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R87 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Breedte | 15.88 mm |
Hoogte | 20.6 mm |
Binnendiameter | 84.15 mm |
Steekcirkel | 100.03 mm |
Buitendiameter | 115.91 mm |
Materiaal | 316L |
Hardheid | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -100 tot 870 °C |