Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R86 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15049983
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,37/ stukexcl. btw

€ 59,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R86
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Binnendiameter
74.62 mm
Breedte
15.88 mm
Hoogte
20.6 mm
Buitendiameter
106.38 mm
Steekcirkel
90.5 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C