Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R85 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15049982
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,41/ stukexcl. btw

€ 40,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R85
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Breedte
12.7 mm
Buitendiameter
92.08 mm
Binnendiameter
66.68 mm
Steekcirkel
79.38 mm
Hoogte
17.5 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C