€ 24,28/ stukexcl. btw
€ 29,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R84 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Buitendiameter | 74.63 mm |
Breedte | 11.13 mm |
Steekcirkel | 63.5 mm |
Hoogte | 15.9 mm |
Binnendiameter | 52.37 mm |
Materiaal | 316L |
Hardheid | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -100 tot 870 °C |