€ 367,25/ stukexcl. btw
€ 444,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R81 |
Nominale diameter (ASME) | 22 in |
Buitendiameter | 649.29 mm |
Binnendiameter | 620.71 mm |
Breedte | 14.29 mm |
Steekcirkel | 635 mm |
Hoogte | 19.1 mm |
Materiaal | 316L |
Hardheid | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -100 tot 870 °C |