Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R80 ASME B16.20

  • ERIKS:15049978
Image 1
Opslaan in lijst

€ 245,41/ stukexcl. btw

€ 296,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R80
Nominale diameter (ASME)
22 in
Breedte
7.95 mm
Buitendiameter
623.9 mm
Steekcirkel
615.95 mm
Hoogte
12.7 mm
Binnendiameter
608 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C