€ 1.151,27/ stukexcl. btw
€ 1.393,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R79 |
Nominale diameter (ASME) | 24 in |
Breedte | 34.94 mm |
Steekcirkel | 692.15 mm |
Buitendiameter | 727.09 mm |
Hoogte | 41.3 mm |
Binnendiameter | 657.21 mm |
Materiaal | 316L |
Hardheid | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -100 tot 870 °C |