Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R78 ASME B16.20

  • ERIKS:13460355
Image 1
Opslaan in lijst

€ 757,25/ stukexcl. btw

€ 916,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R78
Nominale diameter (ASME)
24 in
Hoogte
31.8 mm
Steekcirkel
692.15 mm
Buitendiameter
717.55 mm
Breedte
25.4 mm
Binnendiameter
666.75 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C