Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R76 ASME B16.20

  • ERIKS:15049977
Image 1
Opslaan in lijst

€ 266,68/ stukexcl. btw

€ 322,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R76
Nominale diameter (ASME)
24 in
Buitendiameter
681.05 mm
Hoogte
12.7 mm
Steekcirkel
673.1 mm
Breedte
7.95 mm
Binnendiameter
665.15 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C