€ 419,22/ stukexcl. btw
€ 507,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R74 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Nominale diameter (ASME) | 20 in |
Nom. diameter (API) | 20.3/4 in |
Buitendiameter | 603.25 mm |
Breedte | 19.05 mm |
Hoogte | 23.9 mm |
Steekcirkel | 584.2 mm |
Binnendiameter | 565.15 mm |
Materiaal | 316L |
Hardheid | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -100 tot 870 °C |