Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R73 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:13368121
Image 1
Opslaan in lijst

€ 275,76/ stukexcl. btw

€ 333,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R73
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nominale diameter (ASME)
20 in
Nom. diameter (API)
21.1/4 in
Hoogte
17.5 mm
Steekcirkel
584.2 mm
Breedte
12.7 mm
Buitendiameter
596.9 mm
Binnendiameter
571.5 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C