Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R71 ASME B16.20

  • ERIKS:13473710
Image 1
Opslaan in lijst

€ 639,18/ stukexcl. btw

€ 773,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R71
Nominale diameter (ASME)
18 in
Breedte
28.58 mm
Hoogte
34.9 mm
Buitendiameter
561.98 mm
Steekcirkel
533.4 mm
Binnendiameter
504.82 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C