Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R70 ASME B16.20

  • ERIKS:13473709
Image 1
Opslaan in lijst

€ 377,55/ stukexcl. btw

€ 456,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R70
Nominale diameter (ASME)
18 in
Nom. diameter (API)
18 in
Steekcirkel
533.4 mm
Hoogte
23.9 mm
Breedte
19.05 mm
Buitendiameter
552.45 mm
Binnendiameter
514.35 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C