Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R69 ASME B16.20

  • ERIKS:12723196
Image 1
Opslaan in lijst

€ 230,21/ stukexcl. btw

€ 278,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R69
Nominale diameter (ASME)
18 in
Buitendiameter
544.53 mm
Binnendiameter
522.27 mm
Steekcirkel
533.4 mm
Breedte
11.13 mm
Hoogte
15.9 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C