Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R66 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:13473707
Image 1
Opslaan in lijst

€ 265,30/ stukexcl. btw

€ 321,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R66
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nominale diameter (ASME)
16 in
Nom. diameter (API)
16 in
Steekcirkel
469.9 mm
Hoogte
20.6 mm
Buitendiameter
485.78 mm
Binnendiameter
454.02 mm
Breedte
15.88 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C