Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R63 ASME B16.20

  • ERIKS:13473706
Image 1
Opslaan in lijst

€ 398,87/ stukexcl. btw

€ 482,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R63
Nominale diameter (ASME)
14 in
Buitendiameter
444.5 mm
Breedte
25.4 mm
Binnendiameter
393.7 mm
Hoogte
31.8 mm
Steekcirkel
419.1 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C