Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R62 ASME B16.20

  • ERIKS:13473705
Image 1
Opslaan in lijst

€ 220,32/ stukexcl. btw

€ 266,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R62
Nominale diameter (ASME)
14 in
Binnendiameter
403.22 mm
Steekcirkel
419.1 mm
Hoogte
20.6 mm
Buitendiameter
434.98 mm
Breedte
15.88 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C