€ 162,69/ stukexcl. btw
€ 196,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R61 |
Nominale diameter (ASME) | 14 in |
Steekcirkel | 419.1 mm |
Binnendiameter | 407.97 mm |
Breedte | 11.13 mm |
Buitendiameter | 430.23 mm |
Hoogte | 15.9 mm |
Materiaal | 316L |
Hardheid | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -100 tot 870 °C |