Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R60 ASME B16.20

  • ERIKS:11417839
Image 1
Opslaan in lijst

€ 559,27/ stukexcl. btw

€ 676,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R60
Nominale diameter (ASME)
12 in
Hoogte
38.1 mm
Steekcirkel
406.4 mm
Buitendiameter
438.15 mm
Breedte
31.75 mm
Binnendiameter
374.65 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C