€ 129,90/ stukexcl. btw
€ 157,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R59 |
Nominale diameter (ASME) | 14 in |
Binnendiameter | 388.93 mm |
Breedte | 7.95 mm |
Buitendiameter | 404.83 mm |
Hoogte | 12.7 mm |
Steekcirkel | 396.88 mm |
Materiaal | 316L |
Hardheid | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -100 tot 870 °C |