Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R58 ASME B16.20

  • ERIKS:13473703
Image 1
Opslaan in lijst

€ 280,40/ stukexcl. btw

€ 339,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R58
Nominale diameter (ASME)
12 in
Breedte
22.23 mm
Buitendiameter
403.23 mm
Steekcirkel
381 mm
Hoogte
27 mm
Binnendiameter
358.77 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C