Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R57 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11283520
Image 1
Opslaan in lijst

€ 86,80/ stukexcl. btw

€ 105,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R57
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nominale diameter (ASME)
12 in
Nom. diameter (API)
13.5/8 in
Hoogte
15.9 mm
Breedte
11.13 mm
Buitendiameter
392.13 mm
Steekcirkel
381 mm
Binnendiameter
369.87 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C