Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R56 ASME B16.20

  • ERIKS:12499453
Image 1
Opslaan in lijst

€ 110,36/ stukexcl. btw

€ 133,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R56
Nominale diameter (ASME)
12 in
Hoogte
12.7 mm
Breedte
7.95 mm
Buitendiameter
388.95 mm
Steekcirkel
381 mm
Binnendiameter
373.05 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C