Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R55 ASME B16.20

  • ERIKS:11343543
Image 1
Opslaan in lijst

€ 392,60/ stukexcl. btw

€ 475,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R55
Nominale diameter (ASME)
10 in
Buitendiameter
371.48 mm
Hoogte
34.9 mm
Breedte
28.58 mm
Steekcirkel
342.9 mm
Binnendiameter
314.32 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C