Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R54 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:13473682
Image 1
Opslaan in lijst

€ 112,46/ stukexcl. btw

€ 136,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R54
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nominale diameter (ASME)
10 in
Nom. diameter (API)
11 in
Buitendiameter
339.73 mm
Hoogte
20.6 mm
Binnendiameter
307.97 mm
Breedte
15.88 mm
Steekcirkel
323.85 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C