Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R52 ASME B16.20

  • ERIKS:13390855
Image 1
Opslaan in lijst

€ 92,82/ stukexcl. btw

€ 112,31incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R52
Nominale diameter (ASME)
10 in
Buitendiameter
312.75 mm
Binnendiameter
296.85 mm
Steekcirkel
304.8 mm
Hoogte
12.7 mm
Breedte
7.95 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C