€ 143,06/ stukexcl. btw
€ 173,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R51 |
Nominale diameter (ASME) | 8 in |
Hoogte | 27 mm |
Breedte | 22.23 mm |
Buitendiameter | 301.63 mm |
Steekcirkel | 279.4 mm |
Binnendiameter | 257.17 mm |
Materiaal | 316L |
Hardheid | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -100 tot 870 °C |