Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R50 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11272110
Image 1
Opslaan in lijst

€ 84,86/ stukexcl. btw

€ 102,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R50
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nominale diameter (ASME)
8 in
Nom. diameter (API)
9 in
Steekcirkel
269.88 mm
Breedte
15.88 mm
Hoogte
20.6 mm
Buitendiameter
285.76 mm
Binnendiameter
254 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C