Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R49 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:13473681
Image 1
Opslaan in lijst

€ 61,40/ stukexcl. btw

€ 74,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R49
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nominale diameter (ASME)
8 in
Nom. diameter (API)
9 in
Buitendiameter
281.01 mm
Hoogte
15.9 mm
Breedte
11.13 mm
Steekcirkel
269.88 mm
Binnendiameter
258.75 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C