Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R46 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11444409
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,34/ stukexcl. btw

€ 60,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R46
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nominale diameter (ASME)
6 in
Nom. diameter (API)
7.1/16 in
Buitendiameter
223.85 mm
Binnendiameter
198.45 mm
Breedte
12.7 mm
Steekcirkel
211.15 mm
Hoogte
17.5 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C