€ 41,87/ stukexcl. btw
€ 50,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R45 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Nominale diameter (ASME) | 6 in |
Nom. diameter (API) | 7.1/16 in |
Buitendiameter | 222.28 mm |
Hoogte | 15.9 mm |
Binnendiameter | 200.02 mm |
Breedte | 11.13 mm |
Steekcirkel | 211.15 mm |
Materiaal | 316L |
Hardheid | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -100 tot 870 °C |