Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R42 ASME B16.20

  • ERIKS:15049971
Image 1
Opslaan in lijst

€ 113,22/ stukexcl. btw

€ 137,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R42
Nominale diameter (ASME)
5 in
Binnendiameter
171.45 mm
Buitendiameter
209.55 mm
Steekcirkel
190.5 mm
Hoogte
23.9 mm
Breedte
19.05 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C