Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R40 ASME B16.20

  • ERIKS:15049970
Image 1
Opslaan in lijst

€ 48,40/ stukexcl. btw

€ 58,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R40
Nominale diameter (ASME)
5 in
Buitendiameter
179.4 mm
Breedte
7.95 mm
Steekcirkel
171.45 mm
Hoogte
12.7 mm
Binnendiameter
163.5 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C