€ 31,67/ stukexcl. btw
€ 38,32incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R39 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Nominale diameter (ASME) | 4 in |
Nom. diameter (API) | 4.1/16 in |
Hoogte | 15.9 mm |
Breedte | 11.13 mm |
Buitendiameter | 173.06 mm |
Binnendiameter | 150.8 mm |
Steekcirkel | 161.93 mm |
Materiaal | 316L |
Hardheid | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -100 tot 870 °C |