Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R38 ASME B16.20

  • ERIKS:11727974
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,17/ stukexcl. btw

€ 63,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R38
Nominale diameter (ASME)
4 in
Hoogte
20.6 mm
Binnendiameter
141.3 mm
Breedte
15.88 mm
Buitendiameter
173.06 mm
Steekcirkel
157.18 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C