€ 32,84/ stukexcl. btw
€ 39,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R37 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Nominale diameter (ASME) | 4 in |
Nom. diameter (API) | 4.1/16 in |
Hoogte | 15.9 mm |
Steekcirkel | 149.23 mm |
Breedte | 11.13 mm |
Buitendiameter | 160.36 mm |
Binnendiameter | 138.1 mm |
Materiaal | 316L |
Hardheid | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -100 tot 870 °C |