€ 50,34/ stukexcl. btw
€ 60,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R36 |
Nominale diameter (ASME) | 4 in |
Breedte | 7.95 mm |
Binnendiameter | 141.28 mm |
Buitendiameter | 157.18 mm |
Steekcirkel | 149.23 mm |
Hoogte | 12.7 mm |
Materiaal | 316L |
Hardheid | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -100 tot 870 °C |