Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R33 ASME B16.20

  • ERIKS:15049967
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,06/ stukexcl. btw

€ 53,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R33
Nominale diameter (ASME)
3.1/2 in
Breedte
7.95 mm
Steekcirkel
131.78 mm
Hoogte
12.7 mm
Binnendiameter
123.83 mm
Buitendiameter
139.73 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C