Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R32 ASME B16.20

  • ERIKS:11417838
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,85/ stukexcl. btw

€ 33,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R32
Nominale diameter (ASME)
3 in
Steekcirkel
127 mm
Breedte
12.7 mm
Buitendiameter
139.7 mm
Binnendiameter
114.3 mm
Hoogte
17.5 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C