Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R31 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11952490
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,38/ stukexcl. btw

€ 29,50incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R31
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nominale diameter (ASME)
3 in
Nom. diameter (API)
3.1/8 in
Buitendiameter
134.96 mm
Binnendiameter
112.7 mm
Hoogte
15.9 mm
Steekcirkel
123.83 mm
Breedte
11.13 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C